missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Filtre Millex-HV pour Samplicity G2, 0,45 μm, PVDF, 33 mm, non stérile
Utilisé pour la filtration non stérile sur le système Samplicity™ G2. Ce filtre pour seringue de 33 mm avec une membrane en PVDF Durapore™ hydrophile et une taille de pores de 0,45 μm est utilisé pour préparer des solutions avant la chromatographie ou d’autres analyses d’instruments.
1295.00€ - 3695.00€
Spécification
Couleur | Jaune / naturel |
---|---|
Jetable | Oui |
À utiliser avec (équipement) | Système de filtration Samplicity™ G2 |
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16621744
|
Merck
SAMP2HVNB |
250Pack |
1295.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16631744
|
Merck
SAMP2HVNK |
1000Pack |
3695.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’ajout d’un simple entonnoir adaptateur aux filtres Millex 33 mm standard permet une filtration sous vide facile.
- Offre une qualité fiable avec une faible teneur en substances extractibles et une faible liaison des analytes
- Filtre 1 à 8 échantillons dans des flacons HPLC standard en quelques secondes
- Chargement aisé de l’entonnoir et de la pointe pour un transfert tout en douceur vers les flacons HPLC
- Filtres hydrophiles, non stériles
Spécification
Jaune / naturel | |
Système de filtration Samplicity™ G2 | |
Non stérile | |
4,5 cm2 | |
≤80 µl | |
Filtre Millex et entonnoir à remplissage facile | |
8,6 bar (125 psi) | |
Aqueux, organique doux | |
<2 ml (limité par le volume du flacon) |
Oui | |
0,45 μm | |
HV | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
PP | |
Raccord Luer-Lok femelle | |
Raccord Luer Slip mâle | |
45°C | |
33 mm |