Learn More
Merck Filtre Millex-HV pour Samplicity G2, 0,45 μm, PVDF, 33 mm, non stérile
Utilisé pour la filtration non stérile sur le système Samplicity™ G2. Ce filtre pour seringue de 33 mm avec une membrane en PVDF Durapore™ hydrophile et une taille de pores de 0,45 μm est utilisé pour préparer des solutions avant la chromatographie ou d’autres analyses d’instruments.
Marque: Merck SAMP2HVNK
Informations supplémentaires : Poids : 1.80000kg
Description
Présentation des filtres Millex™ pour le système Samplicity™ G2- Le système de filtration Samplicity™ G2 permet une filtration sous vide de jusqu’à 8 échantillons à la fois, directement dans des flacons pour HPLC
- Les filtres Millex™ pour le système Samplicity™ G2 fournissent des entonnoirs adaptateurs et des filtres Millex™ de 33 mm
- Le système Samplicity™ G2 a un impact ergonomique inférieur à celui de la filtration par seringue manuelle
- Disponibles en tailles des pores de 0,20 µm et 0,45 µm avec les membranes Durapore™ en PVDF, Millipore Express™ PLUS en PES ou nylon
Applications : HPLC ; filtration d’échantillons visqueux ou chargés de particules pour HPLC
Spécification
Jaune / naturel | |
Oui | |
PP | |
0,45 μm | |
HV | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
PP | |
Raccord Luer-Lok femelle | |
Raccord Luer Slip mâle | |
Aqueux, organique doux | |
Non stérile, hydrophile | |
33 mm |
Raccord d’entrée Luer-Lock™ femelle / raccord de sortie lisse Luer mâle | |
Système de filtration Samplicity™ G2 | |
PVDF (hydrophile) | |
Non stérile | |
4,5 cm2 | |
≤80 µl | |
Filtre Millex et entonnoir à remplissage facile | |
8,6 bar (125 psi) | |
1000Pack | |
45°C | |
<2 ml (limité par le volume du flacon) | |
33 mm |