Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation magnétiques octogonaux Spinbar™
Les barreaux d’agitation magnétiques octogonaux avec anneau de rotation intégré sont les plus utilisés pour l’agitation de petits volumes dans des récipients tels que des flacons, des tubes et des formeurs de gradient.
Marque: Bel-Art™ F37110-0003
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Particulièrement utile dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie dans lesquelles des petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués.
- L’aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Téflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Le profilé interrompu offre une plus grande surface et une turbulence accrue par rapport à la surface lisse des barreaux cylindriques
- L’anneau de rotation limite la friction et le broutement
- Autoclavable
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
Spécification
12,7mm | |
0,5 in | |
1 | |
Oui | |
76,2mm |
3 po | |
Blanc | |
Aimant Alnico | |
FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008 | |
Octogonale |