missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Outdoor Jacket 7408-Moonless Night
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Matériau : 100 % polyamide avec veste intérieure en finition PU : 100 % polyester
- Veste micro-polaire 3 en 1 fonctionnelle en matière extérieure respirable, coupe-vent et imperméabilisée.
- Idéal pour l’hiver et l’intersaison.
- Empiècements colorés contrastants sur l’épaule, les manches et la poitrine, passepoils réfléchissants sur la poitrine et le dos pour une meilleure visibilité, veste polaire à zipper avec fixation à 3 points, combinaison d’une doublure déperlante et d’une doublure en maillage aéré, poches latérales grand volume pour le rangement
- Poche Napoléon et poche intérieure avec fermeture éclair et poche intérieure pour téléphone mobile, la capuche peut se ranger dans le col, revêtement du col confortable en polaire, fermeture éclair double zip avec protection du menton, manches élastiques avec bande Velcro, réglables en largeur, couture avec cordon de serrage élastique à l’intérieur de la veste : veste polaire amovible
- Deux poches latérales et une poche poitrine intérieure gauche, 1 poche poitrine avec fermeture éclair
- Tailles : S XXXL
- Instructions d’entretien : Lavable à 30°C (lavage doux), ne pas laver au chlore, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec et ne pas sécher dans le sèche-linge
Spécification
Dimensions | XXXL |
Sexe | Hommes |
Couleur | Gris |
Type de bouchon | Fermeture éclair, boutons pression |
Jetable | Non |
Épaisseur | 145 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'