missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ratiolab™ Boîtes cryogéniques PC
En polycarbonate coloré (PC) de haute qualité pour une utilisation avec de l’azote liquide.
Marque: Ratiolab™ 5150031
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Autoclavables et résistants à des températures allant de −190° à +121°C
- 81 ou 100 emplacements pour grilles 9 x 9 et 10 x 10
- Format 1/4 avec 25 emplacements, grille 5 x 5
- Avec codage numérique
- Empilables pour un transport sécurisé
- Alésage de vidange au fond pour les liquides de rosée
Spécification
Bleu | |
Carré | |
Stockage et transport avec de l’azote liquide | |
25 (Tubes cryogéniques de 1,2 ml et 2 ml) | |
-190°C | |
Grille 5 x 5 | |
76 x 76 x 52 mm | |
76 mm |
PC | |
Boîte cryogénique | |
Tubes cryogéniques de 1,2-2 ml | |
121°C | |
8/boîte | |
−190° à +121°C | |
76 mm | |
52 mm |