missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution tampon à code de couleur de pH 4,00 à 20 °C, Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits

Click to view available options
Quantité:
5 l
Conditionnement:
5L
Description
- Étalon de référence pour tampon de pH, matériau de référence pour tampon de pH
- Certifié par la méthode d’essai agréée ISO 17025 de Reagecon (réf. INAB : 264T)
- Traçabilité NIST
Spécification
Spécification
Couleur | Rouge |
Description | Accuracy ± 0.01 pH units |
pH | 4.00 ±0.01 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 5 l |
Conditionnement | Flacon en PEHD |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Solution tampon à code de couleur de pH 4,00 à 20 °C, Reagecon >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu