missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier séparateur de phase, format disque, grade 480
Disques en papier hydrophobe imprégnés de silicone stabilisé pour la circulation des solvants.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-602-070
Informations supplémentaires : Poids : 0.04700kg
Description
- Le débit s’arrête automatiquement lorsque la totalité du solvant s’est écoulée.
- Dans de nombreuses applications, ce papier séparateur de phase élimine la nécessité d’utiliser des entonnoirs de séparation.
- Utilisation conseillée pour :
- Filtration des solvants organiques contaminés par l’eau pour séparer la phase aqueuse de la phase organique.
- Filtration de solvants d’extraction dans des laboratoires cliniques ou médicaux.
- Séparation des émulsions formées au cours de l’extraction de produits végétaux aqueux ou de solutions médicamenteuses.
- Non stériles, conditionnés en vrac.
Spécification
85 g/m2 | |
Papier imprégné de silicone | |
100 / boîte | |
70 mm |
Disque | |
480 | |
0,19 mm |