missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Rotors angulaires en PP

Utilisez ces rotors avec une charge maximale et à une vitesse maximale jusqu’à 50 000 cycles et sans grand entretien. Les rotors angulaires en PP Sigma™ sont parfaits pour une utilisation dans les laboratoires de recherche.

Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 12094

Code nomenclature Nacres: NB.82

Informations supplémentaires : Poids : 0.22000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10750594

  • 387.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Les rotors à angle fixe sont utilisés pour la sédimentation avec des forces centrifuges élevées allant jusqu’à 60 000 x g et plus
  • Permettent des temps de sédimentation plus courts par rapport aux rotors à godets oscillants 
  • De plus hautes vitesses de rotation et des forces centrifuges plus élevées peuvent être obtenues
  • De plus, la distance de sédimentation est généralement plus courte qu’avec les rotors à godets oscillants 
  • La capacité de la chambre du rotor peut être mieux utilisée qu’avec les rotors à godets oscillants
  • Les rotors peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
Spécification

Spécification

PP
24 x 1,5 / 2 mL
3,8 et 3,0 cm
32/53deg;
Rotor angulaire
6,6 cm
Sigma 1-14 et 1-14K
Autoclavables
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions