Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors angulaires en PP
Utilisez ces rotors avec une charge maximale et à une vitesse maximale jusqu’à 50 000 cycles et sans grand entretien. Les rotors angulaires en PP Sigma™ sont parfaits pour une utilisation dans les laboratoires de recherche.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 12096
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Les rotors à angle fixe sont utilisés pour la sédimentation avec des forces centrifuges élevées allant jusqu’à 60 000 x g et plus
- Permettent des temps de sédimentation plus courts par rapport aux rotors à godets oscillants
- De plus hautes vitesses de rotation et des forces centrifuges plus élevées peuvent être obtenues
- De plus, la distance de sédimentation est généralement plus courte qu’avec les rotors à godets oscillants
- La capacité de la chambre du rotor peut être mieux utilisée qu’avec les rotors à godets oscillants
- Les rotors peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
Spécification
PP | |
2 barrettes PCR (8 x 0,2 ml) | |
2,1 cm | |
45° |
Rotor angulaire | |
4,8 cm | |
Sigma 1-14 et 1-14K | |
Autoclavables |