Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Pre-cut Membranes and Filters, PVDF, regular size
Couches superposées de membranes et de filtres PVDF en papier prédécoupées et préassemblées pour gels midi
Marque: Invitrogen™ PB9320
Informations supplémentaires : Poids : 5.80000kg
Includes: Les membranes et filtres pré-découpés sont livrés avec 20 feuilles de polyfluorure de vinylidène (PVDF) et 80 feuilles de papier de transfert absorbant (épaisseur de 0,85 mm)
Description
Les membranes et filtres pré-découpés Invitrogen Power Blotter sont conçus pour transférer des protéines à partir de gels à l’aide du système Invitrogen Power Blotter.
Caractéristiques :
- Les membranes et filtres permettent un transfert en milieu semi-sec performant des protéines en moins de 10 minutes lorsqu’ils sont combinés avec le tampon de transfert Power Blotter 1-Step
- Les membranes en PVDF (pores de 0,45 µm, faible fluorescence) ont une capacité de liaison supérieure à celle de la nitrate de cellulose et sont fabriquées spécialement pour le transfert de protéines et les applications de transfert et Western Blot
- Compatible avec les méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, l’immunodétection ou la fluorescence.
- Dotée d’une affinité de liaison protéique de 240 µg/cm², elle se bloque facilement et est compatible avec la plupart des solvants organiques, des acides et des bases douces. Les protéines se lient à la membrane par des interactions hydrophobes
- La membrane présente des niveaux de coloration de fond inférieurs et une sensibilité pour l’examen fluorescent supérieure à ceux des membranes standards en PVDF ou des membranes en nitrate de cellulose
- Pratique : Les feuillets prédécoupés sont prêts à l’emploi, il n’est donc pas nécessaire de découper vos propres membranes, ce qui limite les dommages et la contamination.
- Validé –: une fois combinés, la membrane et le filtre fournissent l’épaisseur et la capacité de tampon nécessaires pour des performances optimales
Spécification
13 cm | |
Empilement de transfert | |
20 empilements de transferts taille standard (13 cm x 8,3 cm) composés de 20 feuilles de PVDF et de 80 feuilles de filtre en papier (0,85 mm d’épaisseur) | |
PVDF | |
Buvard d’alimentation |
8,5 cm | |
0,45 μm | |
Standard, 13 cm x 8,5 cm | |
0,85 mm | |
20 transferts |