missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Gants Neofit POWERCOAT™ 950-30
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Description
- Le néoprène offre une grande flexibilité
- La doublure en coton interlock renforce les performances mécaniques du gant tout en absorbant la transpiration des mains pour un confort accru
- La finition rugueuse offre une meilleure préhension dans un environnement humide
- Le néoprène offre une résistance chimique et mécanique
- Il résiste aux acides, aux bases, aux solvants ainsi qu’aux adhésifs industriels
- Son double revêtement assure un bon niveau de protection chimique et une protection mécanique supérieure
- La manchette aide à protéger une grande partie de l’avant-bras
- Gant en néoprène pris en charge, doublement trempé
- Revêtu d’une garniture de sécurité en coton 100 % coupée et cousue
- Finition rugueuse
Spécification
Certifications/Conformité | Norme de base CEE EN 420-2003, Risques mécaniques EN 388-2003, Risques chimiques EN 374-2003 |
Couleur | Noir, Bleu |
Matériau | Néoprène |
Dimensions | 7 |
Épaisseur (métrique) | 1,1 mm |
Longueur (métrique) | 30 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'