missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Armoires de stockage pour acides Protector™
Stockez et ventilez en toute sécurité les acides et autres liquides corrosifs
Marque: Labconco™ 9901100
Informations supplémentaires : Poids : 82.00000kg
Description
- Porte(s) à fermeture manuelle sans verrouillage
- Construction durable en acier revêtu d’époxy avec intérieur revêtu de polyéthylène résistant à la corrosion
Spécification
Blanc glacier ; revêtement : Polyéthylène | |
Stocker les acides et autres liquides corrosifs | |
36 in | |
91,44 cm | |
82 kg | |
76 cm | |
180 lb | |
Fermeture manuelle, Double |
Armoire de stockage des acides | |
35,5 à 36,75 in | |
Acier | |
Deux connexions d’aération rares avec des pare-flammes et des bouchons de fermeture, 4 pieds de mise à niveau, panneau de remplissage de 8 po, plateau de revêtement en PVC sous vide | |
29,9 in | |
90,17 à 93,3 cm | |
Jusqu’à 800 lb | |
2 |