missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Kits d’adaptateurs de colonne Protino™ GST/4B
Adaptateurs pour connecter des colonnes Protino™ GST/4B à un système de choix (par ex., un système de chromatographie liquide, une pompe péristaltique, une seringue) pour la purification de protéines marquées à la GST.
14.60€ - 69.40€
Spécification
Quantité | 1 jeu |
---|---|
Type de colonne | Column Accesory |
À utiliser avec (application) | Purification de protéines marquées à la GST |
Code produit | Marque | Type de produit | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15870988
|
Macherey-Nagel™
745261 |
Jeu d’adaptateurs 1/4-28 | Système MPLC (par exemple, BioLogic, BIO-RAD) |
67.00€
1 kit |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15880988
|
Macherey-Nagel™
745262 |
Adaptateur Luer d’entrée | Seringue |
14.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15890988
|
Macherey-Nagel™
745263 |
Jeu d’adaptateurs PP d’entrée | Pompe péristaltique |
14.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15800998
|
Macherey-Nagel™
745264 |
Jeu d’adaptateurs Luer | Système MPLC (par exemple, BioLogic, BIO-RAD) |
30.10€
1 kit |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15860988
|
Macherey-Nagel™
745260 |
Jeu d’adaptateurs M6 | Système FPLC, première génération (Pharmacia) |
69.40€
1 kit |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Colonnes Protino™ GST/4B
- Colonnes FPLC prêtes à l’emploi remplies de glutathion-agarose Protino™ 4B
- Le meilleur choix pour une purification rentable des protéines taguées GST
- Équivalent des colonnes de glutathion Sepharose™ 4B/GSTrap™ 4B possédant la meilleure performance
- Il vous suffit de remplacer vos produits actuels, aucune optimisation ni aucun changement de protocole ne sont nécessaires
- Convient aux petites protéines, aux complexes protéiques de grande taille, aux protéines à faible taux d’expression – à usage universel
- La meilleure performance sur le marché pour un prix imbattable
Spécification
1 jeu | |
Column Accesory | |
Purification de protéines marquées à la GST |