missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Rotor réglable impérial type plat en PTFE

Les rotors réglables impériaux type plat en PTFE Fisherbrand™ glissent sur les axes standard et se verrouillent en place pour offrir les schémas d’agitation les plus efficaces. Entièrement en PTFE avec écrou de blocage en PTFE renforcé de fibre de verre

Marque:  Fisherbrand™

Informations supplémentaires : Poids : 0.16600kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16255911

  • 40.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Résistance chimique totale
  • Haute pureté
  • Plage de températures de - 200°C à + 280°C
  • Non contaminant
  • Faciles à nettoyer
Spécification

Spécification

Blanc
3 po
Arbres en PTFE
-200°C à +280°C
Rotor réglable impérial type plat en PTFE Fisherbrandtrade;
1/4 po
1
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions