missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Rotor réglable impérial type plat en PTFE
Les rotors réglables impériaux type plat en PTFE Fisherbrand™ glissent sur les axes standard et se verrouillent en place pour offrir les schémas d’agitation les plus efficaces. Entièrement en PTFE avec écrou de blocage en PTFE renforcé de fibre de verre
40.55€ - 63.05€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Description | Rotor réglable impérial type plat en PTFE Fisherbrandtrade; |
À utiliser avec (équipement) | Arbres en PTFE |
Quantité | 1 |
Température (métrique) | -200°C à +280°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’arbre | Diamètre (métrique) du ventilateur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’arbre | Diamètre (métrique) du ventilateur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16255911
|
Fisherbrand™
|
1/4 po | 3 po |
40.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16265911
|
Fisherbrand™
|
5/16 po | 3 po |
40.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16275911
|
Fisherbrand™
|
3/8 po | 3 in |
40.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16285911
|
Fisherbrand™
|
1/2 po | 4 po |
48.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16295911
|
Fisherbrand™
|
5/8 po | 6 po |
63.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Descripción
- Résistance chimique totale
- Haute pureté
- Plage de températures de - 200°C à + 280°C
- Non contaminant
- Faciles à nettoyer
Especificaciones
Blanc | |
Arbres en PTFE | |
-200°C à +280°C |
Rotor réglable impérial type plat en PTFE Fisherbrandtrade; | |
1 |