missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à disques filtrants à surface lisse de qualité : 3 w
Utilisés à des fins analytiques et techniques.
Marque: Sartorius™ FT-3-308-125
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Pour analyses de routine comme la clarification et la détermination des substances
- Disques avec orifice central pour les applications techniques
- En linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α de >95 %
- Surface lisse
- Résistants à l’humidité
Spécification
Disque | |
15 μm/s | |
3 W | |
0,14 mm | |
125 mm |
Linters de coton et pâte raffinée | |
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques | |
Lot de 100 | |
Papier filtre qualitatif | |
125 mm |