missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Softshell Winter Jacket 9816-Black PES-EL
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Matériau : 94 % polyester, 6 % spandex, doublure : Rembourrage 100 % polyester : 100 % polyester, veste d’extérieur idéale pour le froid et les saisons fraîches.
- Liberté de mouvement grâce à la matière stretch, coupe-vent, robuste et résistante à l’abrasion, doublure rembourrée et ferme, poches sur la poitrine, les manches et le côté avec fermeture éclair en caoutchouc - poche intérieure de poitrine avec fermeture éclair et fente à gauche pour câble, téléphone portable à l’intérieur de la poche droite avec rabat et Velcro, capuche amovible avec fermeture éclair et largeur réglable par filin, les manchettes avec Velcro réglables possèdent un tunnel réglage en largeur par filin, bande coupe-vent et protège-menton
- Tailles : S - 6XL
- Instructions d’entretien : lavage à 30°C, pas de chlore, repassage : I point, ne pas nettoyer à sec et ne pas sécher au sèche-linge
Spécification
Dimensions | 4XL |
Sexe | Hommes |
Couleur | Noir |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'