missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Sport Black PU 65923 Low Shoe - Width 12
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
Marque: Uvex 6592337
Informations supplémentaires : Poids : 0.80400kg
Description
Chaussures de sport Uvex 1 avec semelle intermédiaire noire 6592.3 S3 SRC
- Chaussures de sécurité S3 modernes, ultra-légères et flexibles
- Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
- Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
- Conformité aux spécifications DES avec une résistance aux fuites inférieure à 35 mégohms
- Embout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique
- Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
- La semelle intermédiaire non métallique et résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
- Conçues grâce à la nouvelle technologie pour un confort exceptionnel
- Construction pratiquement sans coutures faite à partir de matériaux haute technologie pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure confortable antistatique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Pour une utilisation non intensive
- Certification avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
- Article n° 6592.3
- Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir | |
37 | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Large | |
Oui | |
S3 |
Microvelours | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 1 | |
Non | |
SRC |