missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Sport Black PU 65989 Low Shoe - Width 12
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
Marque: Uvex 6598944
Informations supplémentaires : Poids : 1.06900kg
Description
Chaussures sport Uvex 1 6598.9 S1 SR
- Chaussure de sécurité S1 moderne, ultra-légère et flexible
- Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
- Tous les matériaux des semelles sont exempts de siliciones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
- Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance aux fuites inférieure à 35 mégohms
- Bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, pas de conductivité thermique
- Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
- Conçues grâce à la nouvelle technologie hautes performances pour un confort exceptionnel, matériaux optimisant la température et respirants
- Construction pratiquement sans couture faite à partir de matériaux haute technologie pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Pour une utilisation non intensive
- Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
- Article n° 6598,9
- Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir | |
44 | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Large | |
Oui | |
S1 |
Textile | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 1 | |
Non | |
SRC |