missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Sport Hygeine White PU 65807 Low Shoe - Width 10
Modern, metal-free, ultra-lightweight and flexible S2 safety slip on shoe with removable hook and loop strap for optional colored marking
Marque: Uvex 6580745
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Chaussures hygiéniques et sportives Uvex 1 6580.7 S2 SRC
- Tige fabriquée en microfibre hydrofuge facile à nettoyer
- Coutures minimales pour réduire la contamination
- Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
- Lavables jusqu’à 30°C
- Tous les matériaux des semelles sont exempts de siliciones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
- Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance volumique
- inférieure à 35 mégohms
- Bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, pas de conductivité thermique
- Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec une bonne absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
- Matériaux respirants
- Construction pratiquement sans couture pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Pour une utilisation non intensive
- Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
- Article n° 6580,7
- Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Blanc | |
45 | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 1 | |
Non | |
SRC |
Microfibre | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Étroite | |
Oui | |
S2 |