missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Sport Hygiene White PU 65821 Low Shoe - Width 10

Modern, metal free, ultra-lightweight and flexible S3 safety shoe

Marque:  Uvex 6582139

Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17242441

  • 122.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 23-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Chaussures hygiéniques et sportives Uvex 1 6582.1 S3 SRC

  • Tige fabriquée en microfibre hydrofuge facile à nettoyer
    • Coutures minimales pour réduire la contamination
    • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Lavables jusqu’à 30°C
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de siliciones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance volumique
  • inférieure à 35 mégohms
  • Bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, pas de conductivité thermique
  • Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec une bonne absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Semelle intermédiaire non métallique résistante à la pénétration conformément aux normes de sécurité les plus récentes
    • Ne limite pas la flexibilité
  • Matériaux respirants
  • Construction pratiquement sans couture pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Pour une utilisation non intensive
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 6582,1
  • Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tailles : 35 à 52
Spécification

Spécification

Blanc
39
Non
Unisexe
Uvex 1
Non
SRC
Microfibre
Composite
EN ISO 20345:2011
Étroite
Oui
S3
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions