missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Flask Clamp
Stainless steel flask clamp for use with USP-168 platform, on PSU-20i, ES-20/60 and ES-20/80
28.62€ - 48.76€
Spécification
Type de produit | Pince à flacons |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Plateforme USP-168 |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17220057
|
Grant Instruments™
FC-100 |
Flacon de 100 ml |
28.62€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17240057
|
Grant Instruments™
FC-250 |
Flacon de 250 ml |
38.16€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17250057
|
Grant Instruments™
FC-500 |
Flacon de 500 ml |
38.16€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17230057
|
Grant Instruments™
FC-1000 |
Flacon de 1 000 ml |
48.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Pince à flacons | |
Acier inoxydable | |
Plateforme USP-168 |