missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox, 200 x 25 mm (dia. ext. x H), soudure PVC

Fabriqué avec une soudure PVC et un tissu de tamis en acier inox.

Marque:  Linker Industrietechnik™ 552.025.221-052

Code nomenclature Nacres: NB.74

Informations supplémentaires : Poids : 0.42300kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11799608

  • 172.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Structure en anneau an acier inox
  • Tissu / Peau de tamis en acier inox
  • Soudure en PVC
  • Disponible dans plusieurs dimensions de maille
Spécification

Spécification

Résistance à la chaleur jusqu’à 70°C
850 μm
200 mm
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
Acier inoxydable
Acier inoxydable
850 μm
Intérieure : 25 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions