missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquette
Marque: Brady™ 256213
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Spécification
10/boîte | |
Black on Yellow | |
DANGER - CETTE CONDAMNATION ET ÉTIQUETTE NE PEUVENT ETRE ENLEVÉES QUE PAR : VOIR VERSO | |
6.3 in. | |
0.249 mm | |
-40°F to +212°F | |
75 mm | |
7 mm |
Étiquette | |
Polyester | |
Lockout Tagout | |
160 mm | |
-40°C to +100°C | |
2.95 in. | |
160 x 75 mm | |
Lockout Tagout Tags |