Learn More
Thermo Scientific™ Chromatographe en phase gazeuse TRACE™ série 1600
Améliorez l’efficacité et la rentabilité de votre laboratoire en rationalisant l’adoption et en optimisant la disponibilité de votre instrument grâce au chromatographe en phase gazeuse Thermo Scientific™ TRACE™ série 1600.
16400.00€
Spécification
Durée de refroidissement | 450°C à 50°C en moins de 4 minutes |
---|---|
Gamme de températures | Température ambiante de +3°C à 450°C (option cryogénique pour un fonctionnement à une température inférieure à la température ambiante) |
Certifications/Conformité | Conforme aux normes de sécurité conformément à la Directive 2006/42/CE relative aux machines et à la Directive 2006/95/CE relative aux équipements basse tension. Conforme aux réglementations sur la compatibilité électromagnétique (CEM) et les perturbations radioélectriques (RFI) de la directive 2004/108/CE. |
Type d’entrée | Jusqu’à 2 : SSL, PTV, SSL-BKF, PTV-BKF, COC, GSV |
Dimensions (L x l x H) | 45 × 44 × 67 cm (17,7 x 17,3 x 26,4 po) (H × L × P) |
Code produit | Marque | Description | Temps de chauffage | Type de détecteur | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Temps de chauffage | Type de détecteur | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17861810
|
Thermo Scientific™
MI-148000-0001 |
Chromatographe en phase gazeuse TRACE™ 1600 | Max de 125°C/min | Jusqu’à 2 : FID, TCD, ECD, NPD, FPD, PDD | 230 V |
16400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Optimisez l’efficacité opérationnelle et la rentabilité de votre laboratoire avec le chromatographe en phase gazeuse Thermo Scientific™ TRACE™ série 1600 et son concept modulaire unique pour une utilisation optimale des instruments. Le chromatographe en phase gazeuse TRACE 1610 est conçu pour améliorer l’expérience de flux de travaux pour les nouveaux utilisateurs comme pour les experts grâce à son écran tactile multifonction avancé avec surveillance de l’état de santé de l’instrument et ses vidéos explicatives. Le chromatographe en phase gazeuse TRACE 1600 est conçu pour minimiser les interactions avec l’instrument, en limitant les manipulations locales à l’essentiel et permettant un contrôle complet de l’instrument via le système de données chromatographiques.
Consultez les caractéristiques du Trace série 1600 | Quel GC répond à vos besoins ? | Présentation du produit | Construisez votre système GC
Découvrez l’efficacité d’un système de GC toujours prêt à l’emploi.
Le chromatographe en phase gazeuse TRACE 1600 offre les avantages suivants :
Optimisation du temps de productivité des instruments
- Gardez votre système de GC opérationnel même lorsqu’un nettoyage plus approfondi est nécessaire, grâce aux capacités de maintenance hors ligne des modules d’injecteur et de détection iConnect
- Optimisez l’utilisation des instruments de GC dans votre laboratoire et évitez d’avoir des systèmes inactifs grâce à des modules d’injecteur et de détection iConnect interchangeables
- Évitez les temps d’arrêt non planifiés grâce à des alertes sur l’usage des consommables
- Réduisez la durée de cycle et minimisez la contamination du système grâce à des capacités de post-rinçage intégrées
- Étendez les opérations ne nécessitant aucune surveillance grâce à une gamme complète de produits d’automatisation de l’échantillonnage
Opérations simplifiées pour une adoption rapide
- Simplifiez l’utilisation grâce à des vidéos explicatives directement disponibles sur l’interface à écran tactile locale
- Adaptez facilement la configuration du système de GC à vos besoins en quelques minutes, sans outils spéciaux ni formation, grâce aux modules d’injecteur et de détection iConnect, également disponibles à l’achat en ligne et à la livraison en un jour
- Simplifiez les opérations de dépannage grâce au remplacement rapide des modules d’injecteur et de détection iConnect sans avoir à faire venir un technicien
- Accélérez l’installation de la colonne capillaire en toute sécurité grâce aux connecteurs de verrouillage de colonne sans outils Thermo Scientific™ iConnect
Faible coût de possession
- Réduisez vos coûts d’exploitation grâce à un système de GC qui permet l’utilisation de consommables standard
- Réduisez votre consommation d’énergie grâce à sa faible masse thermique et à un démarrage rapide
- Réduisez votre consommation de gaz vecteur hélium lors du fonctionnement avec un injecteur SSL
Spécification
450°C à 50°C en moins de 4 minutes | |
Conforme aux normes de sécurité conformément à la Directive 2006/42/CE relative aux machines et à la Directive 2006/95/CE relative aux équipements basse tension. Conforme aux réglementations sur la compatibilité électromagnétique (CEM) et les perturbations radioélectriques (RFI) de la directive 2004/108/CE. | |
45 × 44 × 67 cm (17,7 x 17,3 x 26,4 po) (H × L × P) |
Température ambiante de +3°C à 450°C (option cryogénique pour un fonctionnement à une température inférieure à la température ambiante) | |
Jusqu’à 2 : SSL, PTV, SSL-BKF, PTV-BKF, COC, GSV |