missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Trend Black/Blue PU 69357 Boot - Width 10
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Marque: Uvex 6935738
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Description
Botte Uvex 2 Trend 69357 S2 SRC
- Botte de sécurité S2 sportive pour pied large
- Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
- Système de laçage sans à-coups, résistant à la chaleur et à la saleté
- Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance volumique inférieure à 35 mégohms
- Protection fiable
- Embout en acier et contrefort anti-torsion Uvex apportant stabilité et prévenant les foulures de la cheville
- Semelle externe ergonomique fabriquée en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
- Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
- Tige, doublure et semelle intérieure amovible dotées de la technologie Uvex Climazone
- Le système de transfert de l’humidité permet de maintenir la température du pied
- Languette anti-poussière et col rembourrés et souples
- Semelle intérieure confortable et anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
- Article n° 69357
- Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Tailles : 38 à 52
Spécification
Noir, Bleu | |
38 | |
Acier | |
EN ISO 20345:2011 | |
Étroite | |
Oui | |
S2 |
Cuir | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |