Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PEGASUS90 à fermeture automatique
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3024300134414
Informations supplémentaires : Poids : 207.86850kg
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Toujours fermé : la fermeture automatique de porte en série (TSA) libère la porte arrêtée après environ 60 secondes ; signal sonore et visuel avant fermeture
- Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Armoire de stockage de sécurité | |
Gris clair (RAL 7035) | |
596 mm | |
revêtement époxy lisse | |
3 | |
S90.129.060.WDACR | |
1298 mm | |
Fermeture automatique, À charnière droite, Ailette | |
524 x 450 x 1072 mm | |
616 mm | |
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |
Tôle d'acier | |
450 mm | |
207,00 kg | |
Standard | |
1 | |
1072 mm | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
616 x 596 x 1298 mm | |
524 mm | |
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) |