Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PHOENIX Touchless-90, jaune, avertissement
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3023700233663
Informations supplémentaires : Poids : 290.57849kg
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque les portes sont ouvertes
- Utilisation sans effort : le capteur détecte une personne en 2 secondes environ
- Convivial et sûr : après détection, les portes pliantes s’ouvrent automatiquement en 5 secondes environ. Le capteur reconnaît la personne tout en actionnant et en maintenant les portes pliantes ouvertes
- Toujours fermé : si la personne quitte la zone de détection contrôlée par le capteur, les portes repliables se ferment automatiquement après environ 30 secondes
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Jaune avertissement | |
Armoire de stockage de sécurité | |
3 étagères de type plateau, 1 insert perforé (320 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | |
524 mm | |
616 x 596 x 1968 mm | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
1742 mm | |
1 | |
étagère de rétention | |
299,00 kg | |
450 mm |
Tôle d'acier | |
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, conforme CE | |
616 mm | |
524 x 450 x 1742 mm | |
avec de porte pliable, ouverture de porte automatique, Left-hinged, Ouverture automatique | |
1968 mm | |
S90.196.060.FDAO | |
3 | |
revêtement époxy lisse | |
596 mm |