Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 V-MOVE-90 gris clair
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3503400135100
Informations supplémentaires : Poids : 356.61600kg
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre
- Ouverture et fermeture électroniques : le tiroir vertical s’ouvre et se ferme à la pression d’un bouton
- Accès parfait : le tiroir vertical offre une vue d’ensemble et un accès simple aux récipients stockés
- Toujours fermé : fermeture automatique de porte en série (TSA) après environ 60secondes avec signal sonore et visuel avant fermeture du tiroir
- Aucune utilisation non autorisée : tiroir vertical verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
1750 mm | |
4 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
775 mm | |
Tôle d'acier | |
860 x 449 x 1966 mm | |
775 x 331 x 1750 mm | |
Standard | |
1966 mm | |
V90.196.045.VDAC:0012 | |
1 |
Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.045.VDAC:0012, gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) | |
Armoire de stockage de sécurité | |
331 mm | |
revêtement époxy lisse | |
449 mm | |
395,50 kg | |
Gris clair (RAL 7035) | |
860 mm | |
Fermeture automatique, Coulissant | |
4 | |
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |