missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures6 1730 UNI
L’embout de sécurité en acier offre une protection supplémentaire. La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer.
109.14€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15677557
|
Abeba™
1730/35 |
35 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15687557
|
Abeba™
1730/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15697557
|
Abeba™
1730/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15607567
|
Abeba™
1730/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15617567
|
Abeba™
1730/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15627567
|
Abeba™
1730/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15637567
|
Abeba™
1730/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15647567
|
Abeba™
1730/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15657567
|
Abeba™
1730/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15667567
|
Abeba™
1730/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15677567
|
Abeba™
1730/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15687567
|
Abeba™
1730/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15697567
|
Abeba™
1730/47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15607577
|
Abeba™
1730/48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Cuir lisse, perforé
- Blanc
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350122)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec Silver Point
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Modèle supprimé
- **Taille 35 avec semelle intérieure remplaçable Wave (art. 3576)
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Cuir | |
PUR | |
Acier |
Blanc | |
Antidérapant | |
1730 |