missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures6 1763 UNI
L’embout de sécurité en acier offre une protection supplémentaire. La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer.
106.08€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
---|---|
Couleur | Bleu |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
15697667
|
Abeba™
1763/35 |
35 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15607677
|
Abeba™
1763/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15617677
|
Abeba™
1763/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15627677
|
Abeba™
1763/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15637677
|
Abeba™
1763/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15647677
|
Abeba™
1763/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15657677
|
Abeba™
1763/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15667677
|
Abeba™
1763/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15677677
|
Abeba™
1763/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15687677
|
Abeba™
1763/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15697677
|
Abeba™
1763/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15607687
|
Abeba™
1763/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15617687
|
Abeba™
1763/47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15627687
|
Abeba™
1763/48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Cuir fonctionnel
- Bleu foncé
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350122)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Anti-rayures
- **Taille 35 avec semelle intérieure remplaçable Wave (art. 3576)
- Hydrofuge
Specifications
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Cuir | |
PUR | |
Acier |
Bleu | |
Antidérapant | |
1763 |