missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures6 31750 UNI
L’embout de sécurité en acier offre une protection supplémentaire. La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer.
110.16€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15669077
|
Abeba™
31750/35 |
35 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15679077
|
Abeba™
31750/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15689077
|
Abeba™
31750/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15699077
|
Abeba™
31750/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15609087
|
Abeba™
31750/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15619087
|
Abeba™
31750/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15629087
|
Abeba™
31750/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15639087
|
Abeba™
31750/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15649087
|
Abeba™
31750/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15659087
|
Abeba™
31750/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15669087
|
Abeba™
31750/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15679087
|
Abeba™
31750/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15689087
|
Abeba™
31750/47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15699087
|
Abeba™
31750/48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Cuir blanc lisse
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n.º 350122)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec laçage
- **Taille 35 avec semelle intérieure remplaçable Wave (art. 3576)
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
31750 |
Blanc | |
Cuir | |
PUR | |
Acier |