Learn More
Uvex™ Sandales de sécurité 1 SRC S1 pour femme
Les sandales de sécurité Uvex 1 offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humainLes chaussures ont été conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur.
Marque: Uvex™ 8560742
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Les sandales offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humain
- Conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur
- Semelle extérieure ergonomique fabriquée en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
- Classe de protection S1 conformément à la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente propriété antidérapante (SRC)
- Embout Uvex Xenova™ 100 % sans métal : compact, formé anatomiquement, non conducteur thermique et avec une bonne stabilité latérale
- Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
- Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération de l’hydrophobie de la peinture
- Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome
- Conforme aux spécifications ESD avec résistance de fuite inférieure à 35 mégaohms
- Convient aux ajustements orthopédiques et aux semelles intérieures d’Uvex Medicare
- Deux bandes velcro pour un réglage individuel de la largeur
Spécification
Gris, Rose | |
Microvelours | |
Polyuréthane double densité | |
10 cm | |
S1 |
Maillage de distance | |
42 | |
Composite | |
Pour femmes |