Learn More
Thermo Scientific™ Cellules Vanquish™ pour détecteur à barrettes de diodes FG Vanquish™
Choisissez parmi une large gamme de cellules pour détecteur à barrettes de diodes (DAD) FG Thermo Scientific™ Vanquish™ pour répondre aux exigences liées à votre utilisation.
1800.00€ - 4783.33€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Détecteur à barrettes de diodes FG Vanquish |
---|---|
Gamme de produits | Vanquish |
Code produit | Marque | Description | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17898718
|
Thermo Scientific™
6083.0530 |
Cellule, longueur de trajet de 7 mm (2,5 µl, SST) | Cellule semi-micro |
4783.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17565446
|
Thermo Scientific™
6083.0540 |
Cellule, longueur de trajet de 10 mm (13 µl, PEEK) | Cellule biocompatible standard |
1800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Choisissez parmi une large gamme de cellules Thermo Scientific™ Vanquish™ pour le détecteur à barrettes de diodes FG Thermo Scientific™ Vanquish™. Trouvez la cellule correspondant aux exigences de vos applications, notamment la faible dispersion pour les séparations UHPLC, la résistance aux hautes pressions pour la méthode LC-MS, le fractionnement, la compatibilité avec l’analyse des biomolécules.
Des cellules d’excellente qualité pour un large éventail d’applicationsLimite de pression de la cellule de 12 MPa (120 bars, 1 740 psi) :
- Cellule standard
- Cellule semi-analytique
- Cellule semi-micro (versions biocompatible et SST disponibles)
Limite de pression de la cellule de 5 MPa (50 bars, 720 psi) :
- Cellule biocompatible standard
Specifications
Détecteur à barrettes de diodes FG Vanquish | |
Vanquish |