Learn More
Thermo Scientific™ Détecteurs à longueur d’onde variable Vanquish™
Obtenez une grande linéarité et d’excellentes performances signal / bruit en plus de la détection de traces avec les détecteurs à longueur d’onde variable Thermo Scientific™ Vanquish™.
sur devis
Spécification
Type de détecteur | Longueur d’onde variable (VWD) |
---|---|
Type | Détecteur à longueur d’onde variable |
Poids (métrique) | 16 kg |
Code produit | Marque | Gamme de longueur d’onde | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de longueur d’onde | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17895373
|
Thermo Scientific™
VF-D40-A |
190 à 900 nm avec lampe au deutérium et au tungstène |
sur devis
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Obtenez une grande linéarité et d’excellentes performances signal / bruit sur un large éventail de fonctionnement avec les détecteurs à longueur d’onde variable Thermo Scientific™ Vanquish™. Ces détecteurs peuvent être intégrés aux systèmes HPLC et UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™ lorsque vous avez besoin d’une détection d’absorption UV-Visible robuste et polyvalente hautement performante pour mesurer votre échantillon. Avec une fréquence d’acquisition de données maximale de 250 Hz, le détecteur s’adapte à tous les défis actuels et futurs en matière de détection HPLC et UHPLC. Faites votre choix parmi une large gamme de cuves à flux continu pour répondre aux exigences de votre application.
Consultez les ressources HPLC / UHPLC
La surveillance automatisée des performances et de l’état ainsi qu’un large éventail de caractéristiques d’utilisation vous permettent d’avoir toute confiance en vos résultats analytiques.
- Optimisez le taux de collecte des données jusqu’à 250 Hz pour les applications UHPLC les plus rapides d’aujourd’hui
- Faites votre choix parmi une large gamme de cuves à flux continu, qui couvrent pratiquement tous les besoins d’applications ; également compatibles avec l’analyse LC/MS
- Minimisez la dérive de la ligne de base et le bruit grâce au contrôle actif de la température des systèmes optiques et électroniques pour détecter les plus petites quantités de composés à l’état de traces
- Détectez les analytes à l’état de traces ainsi que les composés principaux avec la large plage de linéarité allant jusqu’à 2,5 AU et une large plage de longueurs d’onde
- Simplifiez le développement de méthodes avec jusqu’à quatre canaux d’absorption et des balayages spectraux
Spécification
Longueur d’onde variable (VWD) | |
Détecteur à longueur d’onde variable | |
16 kg |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.