missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Tampons de lavage pour kits d’ARN NucleoSpin™
Tampon de lavage supplémentaire utilisé pour laver la membrane de silice dans les kits d’ARN NucleoSpin™ lors de la purification de l’ARN total.
35.55€ - 38.20€
Spécification
Couleur | Incolore |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Kits ARN NucleoSpin™ |
Contenu et stockage | Température ambiante (18°C à 25°C) |
Forme | Liquide |
À utiliser avec (application) | Purification de l’ARN total |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15782719
|
Macherey-Nagel™
740360.25 |
Concentrat RA3 |
35.55€
25mL |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15849077
|
Macherey-Nagel™
740364.80 |
Tampon RAW2 |
38.20€
80mL |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Pour une utilisation avec les kits d’ARN NucleoSpin, notamment : Kits de purification d’ARN, d’ARN végétal, d’ARN / protéines et d’ARN
- Les tampons de lavage sont utilisés pour laver le filtre à membrane en silice après la liaison, avant d’éluer l’ARN
- Des tampons supplémentaires peuvent être achetés séparément
Spécification
Incolore | |
Température ambiante (18°C à 25°C) | |
Purification de l’ARN total |
Kits ARN NucleoSpin™ | |
Liquide |