missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Whatman™ Puradisc 13 Syringe Filters

Ideal for quick and efficient filtration of samples up to 10 mL volume

Marque:  Cytiva 6757-1302

629.62 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.



Informations supplémentaires : Poids : 0.48000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16655695

  • 890.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 29-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Polypropylène sans pigment
  • Connecteurs Luer d’entrée et de sortie standard
  • Format pointe du tube (en option) pour une distribution précise dans un micro-flacon
  • Un faible volume de maintien de < 25 μ l garantit une récupération maximale des échantillons
  • Vaste gamme de membranes
  • Version stérile pour les applications critiques
  • Volume d’échantillon jusqu’à 10 ml
Spécification

Spécification

Cellulose régénérée
Non stérile
PP
Filtre pour seringue
0,2 μm
1,3 cm2
500/Bte
13 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions