Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tubes RMN coaxiaux à faible volume Wilmad-LabGlass™
Les tubes RMN coaxiaux à faible volume Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ se présentent sous la forme d’un tube dans un tube, ce qui permet un référencement externe facile.
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0006
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04310kg
Description
- En kits complets, les tubes sont fusionnés par le bas
- Recommandé pour les expériences utilisant un champ de haute intensité ne dépassant pas 600 MHz
- Tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur d’à peine 0,0065 mm
- L’espaceur emballé séparément doit remplacer le bouchon pendant les expériences pour une meilleure stabilité
- Trois ratios d’échantillonnage uniques sont disponibles pour une large gamme d’applications
- Les kits complets sont fournis avec des tubes intérieurs et extérieurs et un bouchon à effet amortissant pour plus de protection pendant le transport
Spécification
Verre borosilicaté | |
Tube extérieur de 5 mm, tube intérieur de 2,52 mm | |
< 600 MHz | |
Extérieur du tube de 7 po, intérieur du tube de 7,5 po |
Tube extérieur de 178 mm, tube intérieur de 190 mm | |
Tube extérieur de 4,2 mm, tube intérieur de 1,5 mm | |
Tube intérieur, tube extérieur, espaceur, bouchon perforé | |
519-Complete |