missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Women Jacket 8996-Graphite
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
Description
- Matériau : 95 % polyester, 5 % spandex, 230 g/m² matière : 92 % polyester, 8 % spandex matière : 65 % polyester, 35 % coton, 245 g/m²
- Combinaison de softshell, d’élastiques et de tissus robustes
- Col montant, poche poitrine gauche, deux poches latérales, fermeture avant avec fermeture éclair
- Tailles : XS-4L
- Instructions d’entretien : Lavable à 60°C, pas de séchage au sèche-linge, ne pas repasser, pas de détergent chimique
Spécification
Dimensions | 4XL |
Sexe | Pour femme |
Couleur | Gris |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'