missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex X-Tended Support BOA™ Black/Yellow 65683 Low Shoe - Width 12
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 P and S3
155.00€
Spécification
Couleur | Noir, Jaune |
---|---|
Matériau | Microvelours |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17242311
|
Uvex
6568335 |
35 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17252311
|
Uvex
6568336 |
36 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17262311
|
Uvex
6568337 |
37 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17272311
|
Uvex
6568338 |
38 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17282311
|
Uvex
6568339 |
39 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17292311
|
Uvex
6568340 |
40 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17202321
|
Uvex
6568341 |
41 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17212321
|
Uvex
6568342 |
42 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17222321
|
Uvex
6568343 |
43 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17232321
|
Uvex
6568344 |
44 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17242321
|
Uvex
6568345 |
45 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17252321
|
Uvex
6568346 |
46 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17262321
|
Uvex
6568347 |
47 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17272321
|
Uvex
6568348 |
48 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17282321
|
Uvex
6568349 |
49 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17292321
|
Uvex
6568350 |
50 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17202331
|
Uvex
6568351 |
51 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17212331
|
Uvex
6568352 |
52 |
155.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Uvex 1 X-Tended Support Shoe 6568.3 with BOA™ Fit System S1 P SRC
- Sporty, multifunctional safety shoe
- Lightweight and flexible
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with the latest safety standards, does not restrict flexibility
- Made with new developed technology for extended wearing comfort
- Uvex Climazone technology for optimum wearer comfort
- Breathable, perforated, high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- BOA™ Fit System Dial for custom comfort that's consistent all day
- Virtually seamless design to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
- Soft, padded collar and tongue
- Medial and lateral heel support for foot through especially shaped side frame to protect against ankle injuries, for guidance and impact protection
- Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6568.3
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 35 to 52
Spécification
Noir, Jaune | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 1 | |
Non | |
SRC |
Microvelours | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Large | |
Oui | |
S1 |