missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Black/Blue PU 95561 Boot - Width 10
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
134.00€
Spécification
Couleur | Noir, Bleu |
---|---|
Matériau | Cuir |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Non |
Código de producto | Marca | Dimensions | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17238411
|
Uvex
9556138 |
38 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17248411
|
Uvex
9556139 |
39 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17258411
|
Uvex
9556140 |
40 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17268411
|
Uvex
9556141 |
41 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17278411
|
Uvex
9556142 |
42 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17288411
|
Uvex
9556143 |
43 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17298411
|
Uvex
9556144 |
44 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17208421
|
Uvex
9556145 |
45 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17218421
|
Uvex
9556146 |
46 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17228421
|
Uvex
9556147 |
47 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17238421
|
Uvex
9556148 |
48 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17248421
|
Uvex
9556149 |
49 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17258421
|
Uvex
9556150 |
50 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17268421
|
Uvex
9556151 |
51 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17278421
|
Uvex
9556152 |
52 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descripción
Uvex 2 Xenova™ Boot 95561 S3 SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
- Breathable water repellent full grain leather
- Scratch resistant scuffcap made from PU coated leather for longer service life
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft padded collar and tongue
- Comfortable removable insole, antistatic with moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistance up to 120°C
- Antistatic
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Article No. 95561
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 38 to 52
Especificaciones
Noir, Bleu | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |
Cuir | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Étroite | |
Oui | |
S3 |