missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon ZAP™ 100 μL Aerosol Filter Pipette Tips
Patented robotically inserted endotoxin free filter
Marque: Labcon 1096-965-006-9
68.69 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.46510kg
Description
- Pointe de pipette
- Filtre aérosol
- Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
100 μl | |
Stérile | |
Violet | |
49,7 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 10 sachets/boîte | |
Oui | |
Oui | |
Résine en polypropylène |
À filtre | |
Transparent | |
Non autoclavable | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Cône UltraFine | |
96 pointes/rack | |
Convient aux pipeteurs de 100 μl les plus appréciés | |
ZAPTM | |
10 μl, 20 μl, 50 μl, 100 μl |