missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon ZAP™ 100 μL Aerosol Filter Pipette Tips
Patented robotically inserted endotoxin free filter
83.80€ - 110.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Non autoclavable |
Longueur (métrique) | 49,7 mm |
Code produit | Marque | Graduated | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Graduated | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17225694
|
Labcon
1094-225-000-9 |
Non | 96 pointes/recharge Eclipse™ UNO, 10 recharges/sachet, 5 sachets/boîte |
90.45€
960 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17235694
|
Labcon
1096-965-006-9 |
Oui | 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 10 sachets/boîte |
83.80€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16623962
|
Labcon
1094-965-006-9 |
Non | 96 pointes/rack, 10 racks/Pk, 10 Pk/Cs |
110.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pipette tip
- Aerosol Filter
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spécification
À filtre | |
Transparent | |
49,7 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
Convient aux pipeteurs de 100 μl les plus appréciés | |
Résine en polypropylène |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
ZAPTM |