missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 10 μL Extended Length Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips with TubeGard™
Fits Most Popular 10 μL Pipettors
Marque: Labcon 1172-965-006-9
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 12.70060kg
Description
- Pointe de pipette
- Avec TubeGard™
- Adaptées aux pipettes de 10 μl les plus appréciées
- Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
- Très faible rétention de liquide
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
10 μl | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
38,1 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 10 boîtes/carton | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
À filtre | |
Transparent | |
1,50 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Cône UltraFine | |
96 cônes/rack | |
Adaptées aux pipettes de 10 µl les plus appréciées | |
ZAPTM |