missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 10 μL Extended Length Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips with TubeGard™
Fits Most Popular 10 μL Pipettors
97.45€ - 102.00€
Spécification
Volume (métrique) | 10 μl |
---|---|
Filtré | À filtre |
Stérilité | Stérile |
Autoclavable | Non autoclavable |
Longueur (impériale) | 1,50 in |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16633992
|
Labcon
1172-965-006-9 |
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 10 boîtes/carton |
97.45€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16611953
|
Labcon
1172-225-000-9 |
96 cônes / recharge Eclipse™ UNO / 10 recharges / sachet /5 sachets / boîte |
102.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pipette Tip
- With TubeGard™
- Fits Most Popular 10 μL Pipettors
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Ultra low fluid retention
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spécification
10 μl | |
Stérile | |
1,50 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Cône UltraFine | |
Adaptées aux pipettes de 10 µl les plus appréciées | |
ZAPTM |
À filtre | |
Non autoclavable | |
38,1 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |