missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 32710 Air-Cushion
Semelle en PU à coussin d'air antidérapante. Traitement Sanitized™.
78.95€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15689787
|
Abeba™
32710/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15699787
|
Abeba™
32710/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15609797
|
Abeba™
32710/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15619797
|
Abeba™
32710/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15629797
|
Abeba™
32710/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15639797
|
Abeba™
32710/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15649797
|
Abeba™
32710/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15659797
|
Abeba™
32710/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15669797
|
Abeba™
32710/47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Cuir grainé noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure remplaçable (article n° 3551)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
32710 |
Noir | |
Cuir | |
PUR |