missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussure 2171 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
115.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15697937
|
Abeba™
2171/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15607947
|
Abeba™
2171/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15617947
|
Abeba™
2171/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15627947
|
Abeba™
2171/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15637947
|
Abeba™
2171/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15647947
|
Abeba™
2171/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15657947
|
Abeba™
2171/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15667947
|
Abeba™
2171/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15677947
|
Abeba™
2171/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15687947
|
Abeba™
2171/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15697947
|
Abeba™
2171/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15607957
|
Abeba™
2171/47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15617957
|
Abeba™
2171/48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibre noire
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
- Revêtement anti-rayures dans la zone du talon et des orteils
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibre | |
PUR | |
Acier |
Noir | |
Antidérapant | |
2171 |