missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé d’adaptateur fileté mâle laiton
S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé pour un assemblage simple et rapide en laboratoire.
18.75€ - 22.90€
Spécification
Type de produit | Raccords cannelés |
---|---|
Matériau | Laiton |
Quantité d’emballage | 5/boîte |
Forme | Droit |
Comprend | Adaptateur fileté |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11730369
|
Masterflex™
30904-10 |
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 1/4 po D.I. | 1/4 NPT(M) |
22.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11785788
|
Masterflex™
30904-00 |
Filetage NPT(M) 1/8 x tubulure de 3/8 po D.I. | 1/8 NPT(M) |
18.75€
5 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11740369
|
Masterflex™
30904-11 |
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 3/8 po D.I. | 1/4 NPT(M) |
22.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11760369
|
Masterflex™
30904-21 |
Filetage NPT(M) 3/8 x tubulure de 3/8 po D.I. | 3/8 NPT(M) |
22.90€
5 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11750369
|
Masterflex™
30904-20 |
Filetage NPT(M) 3/8 x tubulure de 1/4 po D.I. | 3/8 NPT(M) |
21.25€
5 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Un élément crucial dans la mise en place d’un système de manipulation des liquides
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Peuvent être assemblés sans utiliser d’outils
- Résiste généralement à des pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
- Fabriqué en laiton
- Fournis par boîtes de 5
Spécification
Raccords cannelés | |
5/boîte | |
Adaptateur fileté |
Laiton | |
Droit |