missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Lames pour culture cellulaire CELLview™
Pour la culture, la coloration et la microscopie des cellules.Les lames pour culture cellulaire Greiner Bio-One CELLview™ sont constituées d’une lame transparente avec lamelle en verre intégrée et d’un compartiment détachable noir.
942.00€ - 1145.00€
Spécification
Matériau | PS |
---|---|
Épaisseur (métrique) | 12,6 mm, fond en verre de 0,17 mm |
Type | Lame pour culture cellulaire |
Nombre de puits | 10 |
Longueur (métrique) | 75 mm |
Code produit | Marque | Type | Revêtement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Revêtement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17417142
|
Greiner Bio-One
543079 |
Lame pour culture cellulaire | Surface en TC |
942.00€
45 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17211842
|
Greiner Bio-One
543979 |
Lame pour culture cellulaire | Surface TC avancée |
1145.00€
45 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Stérile
- Polystyrène
- Codage alphanumérique avec 10 puits
- Compartiment détachable noir
- Conception de plaques de microtitration à 96 puits
- Réduction de l’effet ménisque
- Encoche de positionnement pour la microscopie automatisée
-
Certifications
ISO 8255-1
Spécification
PS | |
Lame pour culture cellulaire | |
75 mm | |
Culture, coloration et microscopie des cellules |
12,6 mm, fond en verre de 0,17 mm | |
10 | |
25 mm | |
75 x 25 mm |