missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution tampon à codage couleur pH 10,01, SI Analytics™
Tous les produits SI Analytics ProduitsCode nomenclature Nacres: NA.25
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Description
- Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
- Absorbez avec un matériau de liaison liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure)
- Avec code couleur

Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 100°C |
pH | 10.01 |
Forme physique | Liquid |
Quantité | 250 mL |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Solution tampon à codage couleur pH 10,01, SI Analytics™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu